MFD-S univerzális fúrószár, 1/4 colos hatlapú szárral
Univerzális fúrószár, MFD-S, hatlapú szár
FURÓSZ-MULTIF-MFDS-HL-E-D5,5-L100-WL39MM
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Extra éles, minden oldalon speciálisan gyémántköszörült cementált keményfém vágóélek
- Tiszta, pontos furatok, még egyszerre több különböző anyagon történő átfúrás esetén is
- Univerzálisan tökéletesen alkalmazható
- Üreges téglák törésbiztos fúrása
- Rendkívül precíz pontfúrás
- Kiváló fúrási eredmények fémekben
Kiváló, gyors furatporkihordás
- Különleges felületkezelés
- Szabadalmaztatott négylépcsős profil
Szabványos 1/4 colos hatlapú szár
- Nem csúszik meg a fúrótokmányban
- Illeszkedik bármely bittartóhoz
PGM bevizsgált
Megfelel dübel csatlakozásokhoz készült olyan furatokhoz, amelyeket jóvá kell hagyni.
Nem alkalmas ütvefúráshoz. Csak forgó (rotációs) fúráshoz!
Adatlapok(X)
- Fúrás csempébe, tömör téglába, tetőcserépbe, üreges téglába, kőbe, márványba, fába, műanyagba, fémbe stb.
- Ablakszerelés, zsaluzatok átfúrása és üreges falú téglákba fúrás törésmentesen a stabil dübeltartáshoz stb.
Átmérő (Ø) | 5,5 mm |
Hosszúság | 100 mm |
Munkahossz | 39 mm |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Szerszámbefogó típusa | Hatlapú |