Univerzális fúrószár Multipack MFD-S 1/4"-os hatszög szár, 6 db
Univerzális fúrószár, MFD-S, hatlapú, multipack, 6 részes
FURÓSZ-MULTIF-KLT-MFDS-HL-E-(4-10)-6DB
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Extra éles, minden oldalon speciálisan gyémántköszörült cementált keményfém vágóélek
- Tiszta, pontos furatok, még egyszerre több különböző anyagon történő átfúrás esetén is
- Univerzálisan tökéletesen alkalmazható
- Üreges téglák törésbiztos fúrása
- Rendkívül precíz pontfúrás
- Kiváló fúrási eredmények fémekben
Kiváló, gyors furatporkihordás
- Különleges felületkezelés
- Szabadalmaztatott négylépcsős profil
Szabványosított 1/4 colos hatlapú szár
- Nem csúszik meg a fúrótokmányban
- Illeszkedik bármely bittartóhoz
PGM bevizsgált
Megfelel dübel csatlakozásokhoz készült olyan furatokhoz, amelyeket jóvá kell hagyni.
Nem alkalmas ütvefúráshoz. Csak forgó (rotációs) fúráshoz!
Adatlapok(X)
- Fúrás csempébe, tömör téglába, tetőcserépbe, üreges téglába, kőbe, márványba, fába, műanyagba, fémbe stb.
- Ablakszerelés, zsaluzatok átfúrása és üreges falú téglákba fúrás törésmentesen a stabil dübeltartáshoz stb.
Darabszám a készletben | 6 darab |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Szerszámbefogó típusa | Hatlapú |
FURÓSZ-MULTIF-MFDS-HL-E-D10-L120-WL80MM
ZEBRAFURÓSZ-MULTIF-MFDS-HL-E-D4-L100-WL39MM
ZEBRAFURÓSZ-MULTIF-MFDS-HL-E-D5-L100-WL39MM
ZEBRAFURÓSZ-MULTIF-MFDS-HL-E-D6-L100-WL54MM
ZEBRAFURÓSZ-MULTIF-MFDS-HL-E-D8-L120-WL80MM
ZEBRACsomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.