Univerzális fúrószár, MFD-S, háromoldalú szár
Univerzális fúrószár, MFD-S, háromoldalú szár
FURÓSZ-MULTIF-MFDS-3LSZ-D6-L150-WL90MM
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Extra éles, minden oldalon speciálisan gyémántköszörült volfrámkarbid vágóélek
- Tiszta, pontos furatok, még egyszerre több különböző anyagon történő átfúrás esetén is
- Univerzális használatra nagyon alkalmas
- Nem töri át fúrás közben az üreges falú téglákat
- Pontos fúrás
- Kiváló fúrási eredmény fémben
Kiváló, gyors furatporkihordás
- Különleges felületkezelés
- Szabadalmaztatott négylépcsős profil
Háromoldalú szár
- Nem csúszik el a fúrótokmányban, ezáltal gyorsabb és kényelmesebb a munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány nyitásához és zárásához kis erőfeszítés szükséges
PGM bevizsgált
Megfelel olyan dübel csatlakozásokhoz készült furatokhoz, amelyeket jóvá kell hagyni.
Nem alkalmas ütvefúráshoz. Csak forgó (rotációs) fúráshoz!
Adatlapok(X)
- Fúrás csempébe, tömör téglába, tetőcserépbe, üreges téglába, kőbe, márványba, fába, műanyagba, fémbe stb.
- Ablakbeszerelés, zsaluzatok átfúrása és üreges falú téglákba fúrás törésmentesen a stabil dübeltartáshoz stb.
Átmérő (Ø) | 6 mm |
Hosszúság | 150 mm |
Munkahossz | 90 mm |
Szárátmérő | 6 mm |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Szerszámbefogó típusa | Háromoldalú szár |