Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Univerzális fúrószár, MFD-S, háromoldalú szár

Univerzális fúrószár, MFD-S, háromoldalú szár
FURÓSZ-MULTIF-MFDS-3LSZ-D5-L85-WL39MM
ZEBRA

Cikksz. 0641215008
EAN 4062856618026

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Univerzális fúrószár, MFD-S, háromoldalú szár

Cikksz. 0641215008

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 2 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr

Extra éles, minden oldalon speciálisan gyémántköszörült volfrámkarbid vágóélek


  • Tiszta, pontos furatok, még egyszerre több különböző anyagon történő átfúrás esetén is

  • Univerzális használatra nagyon alkalmas

  • Nem töri át fúrás közben az üreges falú téglákat

  • Pontos fúrás

  • Kiváló fúrási eredmény fémben


Kiváló, gyors furatporkihordás


  • Különleges felületkezelés

  • Szabadalmaztatott négylépcsős profil


Háromoldalú szár


  • Nem csúszik el a fúrótokmányban, ezáltal gyorsabb és kényelmesebb a munkavégzés

  • Optimális erőátvitel

  • Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől

  • A fúrótokmány nyitásához és zárásához kis erőfeszítés szükséges


PGM bevizsgált


Megfelel olyan dübel csatlakozásokhoz készült furatokhoz, amelyeket jóvá kell hagyni.

Megjegyzés

Nem alkalmas ütvefúráshoz. Csak forgó (rotációs) fúráshoz!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Fúrás csempébe, tömör téglába, tetőcserépbe, üreges téglába, kőbe, márványba, fába, műanyagba, fémbe stb.

  • Ablakbeszerelés, zsaluzatok átfúrása és üreges falú téglákba fúrás törésmentesen a stabil dübeltartáshoz stb.

Átmérő (Ø)

5 mm

Hosszúság

85 mm

Munkahossz

39 mm

Szárátmérő

5 mm

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Furatminőség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Szerszámbefogó típusa

Háromoldalú szár

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk