Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirálfúró HSS DIN 345, RN típus

Spirálfúró, HSS, DIN 345, RN
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN345-MK-HSS-D32,0

Cikksz. 0625303200
EAN 4052712048937

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálfúró HSS DIN 345, RN típus

Cikksz. 0625303200
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
Kiváló minőségű morse kúpos fúró általános, széles körű alkalmazásra akár 850 N/mm²-es szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz, oszlopos fúrókhoz való használatra.

Központosítás nélküli precíz pontfúrás, akár ívelt felületeken is


Optimalizált keresztköszörülés



Kitűnő hűtő-kenőanyag tapadási tulajdonságok, valamint kevésbé hajlamos a lerakódások felhalmozódására


Gőzkezelt felület



100 % újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült fenntartható termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható és bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvánnyal rendelkezik

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő géptípushoz:

Állványos fúrógép

Megmunkálandó anyag

Acél
Öntöttvas

Minőség

Würth-Standard

Átmérő (Ø)

32 mm

Morse-kúpos szerszámokhoz megfelelő

MK 4

Hosszúság (l1)

334 mm

Forgácsbarázda hossz (l2)

185 mm

Száralak

Morse-kúp

Bevonat

Gőzölt

Vágóél anyaga

HSS

Csúcsszög

118 fok

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Furatminőség (pontozási rendszer) ( )

4-ből 3 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Öncentrírozó

Igen

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

850 N/mm²

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél
Nem ötvözött nemesített acél
Öntöttvas
Lágyvas
Temperöntvény
Magnéziumötvözetek
Réz, kevéssé ötvözött
Sárgaréz, rövid forgácsú
Sárgaréz, hosszú forgácsú
Műanyagok, hőre keményedő
Hőre lágyuló műanyagok

Vágási értékek
10,0–16,0 mm-es átmérőkhöz
AnyagmegnevezésSzakítószilárdság átm. 10,0 mérettőlátm. 12,0 mérettőlátm. 16,0 mérettől
vcnf nfnf
ettől:eddig:ettől:eddig: ettől:eddig: ettől:eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok≤ 850 N/mm²25307969550,1606637960,2004975970,250
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²25307969550,1606637960,2004975970,250
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²25307969550,1606637960,2004975970,250
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok≤ 1000 N/mm²22257007960,1605846630,2004384970,250
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 1000 N/mm²22257007960,1605846630,2004384970,250
Ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 1200 N/mm²10163185090,1202654240,1501993180,180
Nitridált acélok≤ 1200 N/mm²10163185090,1202654240,1501993180,180
Szerszámacélok≤ 1200 N/mm²10163185090,1202654240,1501993180,180
Gyorsacél≤ 1200 N/mm²10163185090,1202654240,1501993180,180
Fémöntvények
Öntöttvas≤ 350 HB283289110190,2407438490,2605576370,300
Gömbgrafitos és temperöntvény≤ 350 HB22257007960,2405846630,2604384970,300
Műanyagok
Műanyagok≤ 200 N/mm²20306379550,1205317960,1503985970,180
20,0–28,0 mm-es átmérőkhöz
AnyagmegnevezésSzakítószilárdság átm. 20,0 mérettőlátm. 24,0 mérettőlátm. 28,0 mérettől
vcnf nfnf
ettől:eddig:ettől:eddig: ettől:eddig: ettől:eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok≤ 850 N/mm²25303984770,2803323980,3202843410,360
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²25303984770,2803323980,3202843410,360
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²25303984770,2803323980,3202843410,360
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok≤ 1000 N/mm²22253503980,2802923320,3202502840,360
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 1000 N/mm²22253503980,2802923320,3202502840,360
Ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 1200 N/mm²10161592550,2001332120,2401141820,260
Nitridált acélok≤ 1200 N/mm²10161592550,2001332120,2401141820,260
Szerszámacélok≤ 1200 N/mm²10161592550,2001332120,2401141820,260
Gyorsacél≤ 1200 N/mm²10161592550,2001332120,2401141820,260
Fémöntvények
Öntöttvas≤ 350 HB28324465090,3403714240,4003183640,450
Gömbgrafitos és temperöntvény≤ 350 HB22253503980,3402923320,4002502840,450
Műanyagok
Műanyagok≤ 200 N/mm²20303184770,2002653980,2402273410,260
32,0–40,0 mm-es átmérőkhöz
AnyagmegnevezésSzakítószilárdság átm. 32,0 mérettőlátm. 36,0 mérettőlátm. 40,0 mérettől
vcnf nfnf
ettől:eddig:ettől:eddig: ettől:eddig: ettől:eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok≤ 850 N/mm²25302492980,4002212650,4401992390,500
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²25302492980,4002212650,4401992390,500
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²25302492980,4002212650,4401992390,500
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok≤ 1000 N/mm²22252192490,4001952210,4401751990,500
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 1000 N/mm²22252192490,4001952210,4401751990,500
Ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 1200 N/mm²1016991590,300881410,320801270,360
Nitridált acélok≤ 1200 N/mm²1016991590,300881410,320801270,360
Szerszámacélok≤ 1200 N/mm²1016991590,300881410,320801270,360
Gyorsacél≤ 1200 N/mm²1016991590,300881410,320801270,360
Fémöntvények
Öntöttvas≤ 350 HB28322793180,5002482830,5402232550,580
Gömbgrafitos és temperöntvény≤ 350 HB22252192490,5001952210,5401751990,580
Műanyagok
Műanyagok≤ 200 N/mm²20301992980,3001772650,3201592390,360
50,0–60,0 mm-es átmérőkhöz
AnyagmegnevezésSzakítószilárdság átm. 50,0 mérettőlátm. 60,0 mérettől
vcnf nf
ettől:eddig:ettől:eddig: ettől:eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok≤ 850 N/mm²25301591910,6001331590,700
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²25301591910,6001331590,700
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²25301591910,6001331590,700
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok≤ 1000 N/mm²22251401590,6001171330,700
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 1000 N/mm²22251401590,6001171330,700
Ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 1200 N/mm²1016641020,40053850,500
Nitridált acélok≤ 1200 N/mm²1016641020,40053850,500
Szerszámacélok≤ 1200 N/mm²1016641020,40053850,500
Gyorsacél≤ 1200 N/mm²1016641020,40053850,500
Fémöntvények
Öntöttvas≤ 350 HB28321782040,6501491700,700
Gömbgrafitos és temperöntvény≤ 350 HB22251401590,6501171330,700
Műanyagok
Műanyagok≤ 200 N/mm²20301271910,4001061590,500
Kulcs
vc = forgácsolási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
n = fordulatszám [ford./perc]
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ml

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási munkákhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 5 L

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási munkákhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
x 1 db
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 5 L

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz