Spirálfúró HSS DIN 345, RN típus
Spirálfúró, HSS, DIN 345, RN
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN345-MK-HSS-D18,0
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Központosítás nélküli precíz pontfúrás, akár ívelt felületeken is
Optimalizált keresztköszörülés
Kitűnő hűtő-kenőanyag tapadási tulajdonságok, valamint kevésbé hajlamos a lerakódások felhalmozódására
Gőzkezelt felület
100 % újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült fenntartható termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható és bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvánnyal rendelkezik
Adatlapok(X)
A következő géptípushoz: | Állványos fúrógép |
Megmunkálandó anyag | Acél |
Minőség | Würth-Standard |
Átmérő (Ø) | 18 mm |
Morse-kúpos szerszámokhoz megfelelő | MK 2 |
Hosszúság (l1) | 228 mm |
Forgácsbarázda hossz (l2) | 130 mm |
Száralak | Morse-kúp |
Bevonat | Gőzölt |
Vágóél anyaga | HSS |
Csúcsszög | 118 fok |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) ( ) | 4-ből 3 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Öncentrírozó | Igen |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 850 N/mm² |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél |
Vágási értékek | ||||||||||||
10,0–16,0 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 10,0 mérettől | átm. 12,0 mérettől | átm. 16,0 mérettől | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 796 | 955 | 0,160 | 663 | 796 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 796 | 955 | 0,160 | 663 | 796 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 796 | 955 | 0,160 | 663 | 796 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 700 | 796 | 0,160 | 584 | 663 | 0,200 | 438 | 497 | 0,250 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 700 | 796 | 0,160 | 584 | 663 | 0,200 | 438 | 497 | 0,250 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 318 | 509 | 0,120 | 265 | 424 | 0,150 | 199 | 318 | 0,180 |
Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 318 | 509 | 0,120 | 265 | 424 | 0,150 | 199 | 318 | 0,180 |
Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 318 | 509 | 0,120 | 265 | 424 | 0,150 | 199 | 318 | 0,180 |
Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 318 | 509 | 0,120 | 265 | 424 | 0,150 | 199 | 318 | 0,180 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 891 | 1019 | 0,240 | 743 | 849 | 0,260 | 557 | 637 | 0,300 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 700 | 796 | 0,240 | 584 | 663 | 0,260 | 438 | 497 | 0,300 |
Műanyagok | ||||||||||||
Műanyagok | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 637 | 955 | 0,120 | 531 | 796 | 0,150 | 398 | 597 | 0,180 |
20,0–28,0 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 20,0 mérettől | átm. 24,0 mérettől | átm. 28,0 mérettől | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 398 | 477 | 0,280 | 332 | 398 | 0,320 | 284 | 341 | 0,360 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 398 | 477 | 0,280 | 332 | 398 | 0,320 | 284 | 341 | 0,360 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 398 | 477 | 0,280 | 332 | 398 | 0,320 | 284 | 341 | 0,360 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 350 | 398 | 0,280 | 292 | 332 | 0,320 | 250 | 284 | 0,360 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 350 | 398 | 0,280 | 292 | 332 | 0,320 | 250 | 284 | 0,360 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 159 | 255 | 0,200 | 133 | 212 | 0,240 | 114 | 182 | 0,260 |
Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 159 | 255 | 0,200 | 133 | 212 | 0,240 | 114 | 182 | 0,260 |
Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 159 | 255 | 0,200 | 133 | 212 | 0,240 | 114 | 182 | 0,260 |
Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 159 | 255 | 0,200 | 133 | 212 | 0,240 | 114 | 182 | 0,260 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 446 | 509 | 0,340 | 371 | 424 | 0,400 | 318 | 364 | 0,450 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 350 | 398 | 0,340 | 292 | 332 | 0,400 | 250 | 284 | 0,450 |
Műanyagok | ||||||||||||
Műanyagok | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 318 | 477 | 0,200 | 265 | 398 | 0,240 | 227 | 341 | 0,260 |
32,0–40,0 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 32,0 mérettől | átm. 36,0 mérettől | átm. 40,0 mérettől | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 249 | 298 | 0,400 | 221 | 265 | 0,440 | 199 | 239 | 0,500 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 249 | 298 | 0,400 | 221 | 265 | 0,440 | 199 | 239 | 0,500 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 249 | 298 | 0,400 | 221 | 265 | 0,440 | 199 | 239 | 0,500 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 219 | 249 | 0,400 | 195 | 221 | 0,440 | 175 | 199 | 0,500 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 219 | 249 | 0,400 | 195 | 221 | 0,440 | 175 | 199 | 0,500 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 99 | 159 | 0,300 | 88 | 141 | 0,320 | 80 | 127 | 0,360 |
Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 99 | 159 | 0,300 | 88 | 141 | 0,320 | 80 | 127 | 0,360 |
Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 99 | 159 | 0,300 | 88 | 141 | 0,320 | 80 | 127 | 0,360 |
Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 99 | 159 | 0,300 | 88 | 141 | 0,320 | 80 | 127 | 0,360 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 279 | 318 | 0,500 | 248 | 283 | 0,540 | 223 | 255 | 0,580 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 219 | 249 | 0,500 | 195 | 221 | 0,540 | 175 | 199 | 0,580 |
Műanyagok | ||||||||||||
Műanyagok | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 199 | 298 | 0,300 | 177 | 265 | 0,320 | 159 | 239 | 0,360 |
50,0–60,0 mm-es átmérőkhöz | |||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 50,0 mérettől | átm. 60,0 mérettől | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ||||
Acélok | |||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 159 | 191 | 0,600 | 133 | 159 | 0,700 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 159 | 191 | 0,600 | 133 | 159 | 0,700 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 159 | 191 | 0,600 | 133 | 159 | 0,700 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 140 | 159 | 0,600 | 117 | 133 | 0,700 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 140 | 159 | 0,600 | 117 | 133 | 0,700 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 64 | 102 | 0,400 | 53 | 85 | 0,500 |
Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 64 | 102 | 0,400 | 53 | 85 | 0,500 |
Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 64 | 102 | 0,400 | 53 | 85 | 0,500 |
Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 64 | 102 | 0,400 | 53 | 85 | 0,500 |
Fémöntvények | |||||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 178 | 204 | 0,650 | 149 | 170 | 0,700 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 140 | 159 | 0,650 | 117 | 133 | 0,700 |
Műanyagok | |||||||||
Műanyagok | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 127 | 191 | 0,400 | 106 | 159 | 0,500 |
Kulcs |
vc = forgácsolási sebesség [m/perc] |
f = előtolás (mm/ford.) |
n = fordulatszám [ford./perc] |
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!