A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy teljesítményű fúró egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért, akár 1000 N/mm² szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz (pl. akrilüveg, HPL, Trespa vagy többrétegű lemezek), nemvas fémekhez, kemény- és puhafához. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
Az eredeti SMART STEP: az első lépcsősfúró csúcsgeometriával rendelkező spirálfúró (2,5 mm-es átmérőtől)
Pontos körkörös furatok
Rendkívül kényelmes fúrás
Előfúrás nélküli, precíz pontfúrás kitérés nélkül
Ferde fúrás is lehetséges
Meglévő furatok egyszerű újrafúrása vagy tágítása
Jelentősen gyorsabb a hagyományosan köszörült spirálfúróknál
Tökéletes a szegecsek és menetes csapok kifúrásához
Háromoldalú szár (4 mm-es átmérőtől)
Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
Optimális erőátvitel
Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
A fúrótokmány nyitásához és zárásához kis erőfeszítés szükséges
ORSY® rendszerrel kompatibilis kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos tulajdonságokkal, pl. rakásolhatóság, optimalizált csatlakozás és könnyű nyitás
Megjegyzés
Zsákfuratok esetén vegye figyelembe a meghosszabbított fúróhegyet!
Tökéletes a fémlemezekbe és vékony falú profilanyagokba (pl. alumínium- vagy ablakprofilokba) szánt szegecsfuratok és menetes csapok kifúrásához.
Kiváló minőségű furatok és jelentősen hosszabb élettartam a hagyományos fa spirálfúrókhoz képest.
Ideális a tömör anyagokkal (pl. az akár 1000 N/mm² szilárdságú acéllal, az alumíniummal vagy műanyaggal) végzendő, nagy pontosságú, kényelmes és gyors munkához.
Darabszám a készletben
19 darab
Minőség
ZEBRA-Premium
Száralak
Háromlapú csap
Anyag alcsoport
Általános szerkezeti acél Nem ötvözött nemesített acél Öntöttvas Lágyvas Temperöntvény Magnéziumötvözetek Réz, kevéssé ötvözött Sárgaréz, hosszú forgácsú Sárgaréz, rövid forgácsú Műanyagok, hőre keményedő Hőre lágyuló műanyagok Alumínium Alumínium (<10% szilícium) Kovácsolható alumíniumötvözetek Alumíniumöntvények (<10% szilícium) Szerszámacélok
Bevonat
Többszörös finomítás
Vágóél anyaga
HSS
Fúrógéphez (pontozási rendszer)
4-ből 4 pont
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)
4-ből 4 pont
Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)
4-ből 4 pont
Élettartam (pontozási rendszer)
4-ből 3 pont
Fúrási sebesség (pontozási rendszer)
4-ből 4 pont
Furatminőség (pontozási rendszer)
4-ből 4 pont
Sokoldalúság (pontozási rendszer)
4-ből 3 pont
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)
4-ből 4 pont
Öncentrírozó
Igen
Tartalmaz: Spirálfúró készlet HSS DIN 338 SMART STEP, 19 :
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség:
1
x
1
x
Empty box twist drill bit DIN 338
EMPTYBOX-DRILL-DIN338-(D1-10)-0,5MM
Leírás:
Compact empty box for DIN 338 twist drill bits, compatible with the ORSY® system
Mennyiség:
1
x
Csomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll) AAA = 3 karakter az 1. mérethez BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére: 1. példa: 4x10 mm méretű csavar: VVVVAAABBB 00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar: VVVVAAABBB 005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét: VVVVAAABBB 04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE):
A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.
Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár:
Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
RAL színkód kiválasztása
Árucikk
Rendelés leadásához kiválasztás szükséges
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!