Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, 130°
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D7,3MM
ZEBRA

Cikksz. 0624000730
EAN 4038898697411

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

Cikksz. 0624000730

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Precíziós fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.

20%-kal kisebb előtolási erő a hagyományos fúrószárakhoz képest, valamint gyorsabb fúrási folyamat és kíméletesebb munkavégzés


Optimalizált keresztköszörülés



Központosítás nélküli precíz fúrás, akár ívelt felületeken is


Optimalizált keresztköszörülés



Ideális magfuratokhoz


Nagyon precíz fúróhegy-köszörülés a pontos furatokhoz



Kitűnő hűtő-kenőanyag tapadási tulajdonságok, valamint kevésbé hajlamos a lerakódások felhalmozódására


Gőzkezelt felület

Megjegyzés

A 13,0 mm átmérőjű fúrószár 12,7 mm átmérőjűre vékonyodik

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő géptípushoz:

Fúrógép
Akkus csavarhúzók
Állványos fúrógép

Megmunkálandó anyag

Acél
Öntöttvas

Minőség

ZEBRA-Premium

Átmérő (Ø)

7,3 mm

Hosszúság (l1)

109 mm

Forgácsbarázda hossz (l2)

69 mm

Száralak

Hengeres

Bevonat

Gőzölt

Vágóél anyaga

HSS

Csúcsszög

130 fok

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Furatminőség (pontozási rendszer) ( )

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Öncentrírozó

Igen

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

850 N/mm²

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél
Nem ötvözött nemesített acél
Öntöttvas
Lágyvas
Temperöntvény
Magnéziumötvözetek
Réz, kevéssé ötvözött
Sárgaréz, rövid forgácsú
Sárgaréz, hosszú forgácsú
Műanyagok, hőre keményedő
Hőre lágyuló műanyagok

Vágási értékek
1,0–2,5 mm-es átmérőkhöz
AnyagmegnevezésSzakítószilárdság 1,0 átmérőtől2,0 átmérőtől2,5 átmérőtől
vcnf nfnf
ettől:eddig:ettől:eddig: ettől:eddig: ettől:eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok≤ 850 N/mm²2530795895490,016397947750,050318338200,063
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²2530795895490,016397947750,050318338200,063
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²2530795895490,016397947750,050318338200,063
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok≤ 1 000 N/mm²2225700379580,014350139790,040280131830,050
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 1 000 N/mm²2225700379580,014350139790,040280131830,050
Ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 1200 N/mm²1016318350930,012159225460,032127320370,040
Nitridált acélok≤ 1200 N/mm²1016318350930,012159225460,032127320370,040
Szerszámacélok≤ 1200 N/mm²1016318350930,012159225460,032127320370,040
Gyorsacél≤ 1200 N/mm²1016318350930,012159225460,032127320370,040
Fémöntvények
Öntöttvas≤ 350 HB28328913101860,018445650930,063356540740,080
Gömbgrafitos és temperöntvény≤ 350 HB2225700379580,018350139790,063280131830,080
Műanyagok
Műanyagok≤ 200 N/mm²2030636695490,016318347750,050254638200,063
Vágási értékek
3,15–5,0 mm-es átmérőkhöz
AnyagmegnevezésSzakítószilárdság 3,15 átmérőtől4,0 átmérőtől5,0 átmérőtől
vcnf nfnf
ettől:eddig:ettől:eddig: ettől:eddig: ettől:eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok≤ 850 N/mm²2530252630320,080198923870,100318338200,100
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²2530252630320,080198923870,100318338200,100
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²2530252630320,080198923870,100318338200,100
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok≤ 1 000 N/mm²2225222325260,063175119890,080280131830,080
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 1 000 N/mm²2225222325260,063175119890,080280131830,080
Ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 1200 N/mm²1016101116170,05079612730,063127320370,063
Nitridált acélok≤ 1200 N/mm²1016101116170,05079612730,063127320370,063
Szerszámacélok≤ 1200 N/mm²1016101116170,05079612730,063127320370,063
Gyorsacél≤ 1200 N/mm²1016101116170,05079612730,063127320370,063
Fémöntvények
Öntöttvas≤ 350 HB2832282932340,100222825460,125356540740,080
Gömbgrafitos és temperöntvény≤ 350 HB2225222325260,100175119890,125280131830,080
Műanyagok
Műanyagok≤ 200 N/mm²2030202130320,080159223870,100254638200,100
Vágási értékek
6,3–10,0 mm-es átmérőkhöz
AnyagmegnevezésSzakítószilárdság 6,3 átmérőtől8,0 átmérőtől10,0 átmérőtől
vcnf nfnf
ettől:eddig:ettől:eddig: ettől:eddig: ettől:eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok≤ 850 N/mm²2530126315160,12599511940,1607969550,200
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²2530126315160,12599511940,1607969550,200
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²2530126315160,12599511940,1607969550,200
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok≤ 1 000 N/mm²2225111212630,1008759950,1257007960,160
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 1 000 N/mm²2225111212630,1008759950,1257007960,160
Ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 1200 N/mm²10165058080,0803986370,1003185090,125
Nitridált acélok≤ 1200 N/mm²10165058080,0803986370,1003185090,125
Szerszámacélok≤ 1200 N/mm²10165058080,0803986370,1003185090,125
Gyorsacél≤ 1200 N/mm²10165058080,0803986370,1003185090,125
Fémöntvények
Öntöttvas≤ 350 HB2832141516170,160111412730,20089110190,250
Gömbgrafitos és temperöntvény≤ 350 HB2225111212630,1608759950,2007007960,250
Műanyagok
Műanyagok≤ 200 N/mm²2030101115160,12579611940,1606379550,200
Vágási értékek
12,5–20,0 mm-es átmérőkhöz
AnyagmegnevezésSzakítószilárdság 12,5 átmérőtőlátm. 16,0 mérettőlátm. 20,0 mérettől
vcnf nfnf
ettől:eddig:ettől:eddig: ettől:eddig: ettől:eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok≤ 850 N/mm²25306377640,2004975970,2503984770,315
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²25306377640,2004975970,2503984770,315
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 850 N/mm²25306377640,2004975970,2503984770,315
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok≤ 1 000 N/mm²22255606370,1604384970,2003503980,250
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 1 000 N/mm²22255606370,1604384970,2003503980,250
Ötvözött edzett és megeresztett acélok≤ 1200 N/mm²10162554070,1251993180,1601592550,200
Nitridált acélok≤ 1200 N/mm²10162554070,1251993180,1601592550,200
Szerszámacélok≤ 1200 N/mm²10162554070,1251993180,1601592550,200
Gyorsacél≤ 1200 N/mm²10162554070,1251993180,1601592550,200
Fémöntvények
Öntöttvas≤ 350 HB28327138150,2505576370,3154465090,400
Gömbgrafitos és temperöntvény≤ 350 HB22255606370,2504384970,3153503980,400
Műanyagok
Műanyagok≤ 200 N/mm²20305097640,2003985970,2503184770,315
Kulcs
vc = vágási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
n = fordulatszám [ford./perc]
A javasolt vágási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 POWER M-CUBE

AKKUS FÚRÓ CSAV ABS 18 POWER 2X5AH

MASTER M-CUBE
Rendkívül hatékony, jól használható akkus fúrócsavarozó, kifejezetten az építési területeken uralkodó nehéz felhasználáshoz tervezve, 140 Nm nyomatékkal
x 1 db
Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUS FÚRÓ-CSAV ABS 18 COMPACT 2X5AH

MASTER M-CUBE
Kompakt, hatékony, kefe nélküli akkumulátoros fúró-csavarozó mérsékelt intenzitású csavarozási és fúrási munkákhoz – a Würth által a mesteremberek igényeihez kifejlesztve
x 1 db
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ml

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási munkákhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 5 L

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási munkákhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
x 1 db
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 5 L

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz