Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirálfúró készlet HSS DIN 338 RN típus, 130°, 19 darab

Spirálfúró HSS DIN 338 RN típus HC klt 19 db
SPIRÁLF-KLT-DIN338-HSS-(D1-10)-0,5-19DB
ZEBRA

Cikksz. 0624000001
EAN 4038898708346

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálfúró készlet HSS DIN 338 RN típus, 130°, 19 darab

Cikksz. 0624000001
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
Acél precíziós fúrószár általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz

20%-kal kisebb előtolási erő a hagyományos fúrószárakhoz képest, valamint gyorsabb fúrási folyamat és kíméletesebb munkavégzés


Optimalizált keresztköszörülésű fúróhegy



Központosítás nélküli precíz pontfúrás, akár íves felületeken is


Optimalizált keresztköszörülés



Ideális magfúró furatokhoz


Nagyon pontosan köszörült hegy a pontos furatokhoz



Kitűnő hűtő-kenőanyag tapadási tulajdonságok, valamint kevésbé hajlamos a lerakódások felhalmozódására


Gőzkezelt felület

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Akkus és kézi fúrógépek

Darabszám a készletben

19 darab

Minőség

ZEBRA-Premium

Száralak

Hengeres

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél
Nem ötvözött nemesített acél
Öntöttvas
Lágyvas
Temperöntvény
Magnéziumötvözetek
Réz, kevéssé ötvözött
Sárgaréz, hosszú forgácsú
Sárgaréz, rövid forgácsú
Műanyagok, hőre keményedő
Hőre lágyuló műanyagok

Bevonat

Gőzölt

Vágóél anyaga

HSS

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Furatminőség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Öncentrírozó

Igen

Tartalmaz: Spirálfúró készlet HSS DIN 338 RN típus, 130°, 19 :
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D1,0MM

ZEBRA
Leírás:
1 mm
Precíziós fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D1,5MM

ZEBRA
Leírás:
1,5 mm
Precíziós fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D2,0MM

ZEBRA
Leírás:
2 mm
Precíziós fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D2,5MM

ZEBRA
Leírás:
2,5 mm
Precíziós fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D3,0MM

ZEBRA
Leírás:
3 mm
Precíziós fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D3,5MM

ZEBRA
Leírás:
3,5 mm
Precíziós fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D4,0MM

ZEBRA
Leírás:
4 mm
Precíziós fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D4,5MM

ZEBRA
Leírás:
4,5 mm
Precíziós fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D5,0MM

ZEBRA
Leírás:
5 mm
Precíziós fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D5,5MM

ZEBRA
Leírás:
5,5 mm
Precíziós fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D6,0MM

ZEBRA
Leírás:
6 mm
Precíziós fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D6,5MM

ZEBRA
Leírás:
6,5 mm
Precíziós fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D7,0MM

ZEBRA
Leírás:
7 mm
Precíziós fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D7,5MM

ZEBRA
Leírás:
7,5 mm
Precíziós fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D8,0MM

ZEBRA
Leírás:
8 mm
Precíziós fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D8,5MM

ZEBRA
Leírás:
8,5 mm
Precíziós fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D9,0MM

ZEBRA
Leírás:
9 mm
Precíziós fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D9,5MM

ZEBRA
Leírás:
9,5 mm
Precíziós fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D10,0MM

ZEBRA
Leírás:
10 mm
Precíziós fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
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
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ml

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási munkákhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 5 L

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási munkákhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
x 1 db
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 5 L

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz