Lemezlyukasztó hasító lyukasztóval Metrikus ISO-méretek az EN 50262 szerint
Csavaros lemezlyukasztó, KL-csavar
LYUKASZTÓ-CSAVARRAL-M25
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Golyóscsapágyas húzócsavarral
Műanyag tokozású golyóscsapágyas húzócsavar a szennyeződéssel szembeni védelem és a hosszú élettartam érdekében.
Hosszú élettartam
Újonnan kifejlesztett vágóél-geometria
Az anyag 3-szoros hasítása a szerszámban — nem tapad lyukasztási hulladék a húzócsavarra, egyenletes szerszámkopást és pontos, sorjamentes, kör alakú furatokat biztosít.
Tökéletes igazodás a keresztvonalhoz
Négy rovátka a szerszámon
A vezérlőelemek (gombok, kapcsolók, jelzőfények) átmérője: 30,5 mm
Ø 19,0 mm-es húzócsavarhoz, előlyukasztás is lehetséges M20 (PG 13,5) méretű lemezlyukasztóval, mint alternatíva.
Előfúráshoz: HSS spirálfúró, cikksz. 0624...
A húzócsavar kenéséhez: AL 1100, cikksz. 0893 110 1
Adatlapok(X)
Átmérő | 25,4 mm |
Menettípus x névleges átmérő | M25 |
Csavarátmérő x csavarhossz | 9,5 x 50 mm |
Furatátmérő | 10 mm |
A következő max. lemezvastagsághoz: | 2 mm |
Megmunkálandó anyag | Acél |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!