Orrfűrészlap, fémhez, kétcsillagos Vékony fémlemezekhez/fémprofilokhoz és csövekhez
Orrfűrészlap 2S vastag lemezhez fémprofilokhoz
ORRFŰRÉSZLAP-FÉM-5DB-150X1,8
Cikksz.
0615915018
EAN 4038898411062
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
Csipkézett fogakkal fémek fáradságmentes vágásához
- A finom, 1,8 mm-es fogosztás és a csipkézett fogak lehetővé teszik a sima vágást
Megjegyzés
- További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
- Acél orrfűrészlapokhoz biztosítson hűtést, csökkentse a löketszámot, és kapcsolja ki a rezgést.
- A hűtés meghosszabbítja az orrfűrészlapok élettartamát.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 150 mm |
Fogosztás | 1,8 mm |
Vastagság | 0,9 mm |
Kifejezetten alkalmas | Vastag fémlemezek |
Felhasználható | Alumínium |
Min./max. anyagvastagság | 3-8 mm |
Alkatrészek száma | 5 darab |