Bit box
Bittartó doboz, C 6,3 (1/4) 36 darabos
1/4" CSAV.HÚZÓ BIT KÉSZL.36DB.
Cikksz.
06142508
EAN 4011231511568
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
36 bit: 1/4”-os, H = 25 mm
Különleges összeállítás szakemberek részére
Masszív fémkazetta
Színkódolt rendszer
Könnyű megállapítani, melyik bit melyik csavarhoz tartozik. Ha a szín stimmel, a bit megfelelő.
Áttekinthetően megtervezett tárolás és könnyen kivehető bitek
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 1/4 col |
Darabszám a készletben | 36 darab |
Tartalmaz: Bit box:
1
x
Leírás:
0,5 x 3,0 mm
C, 6,3 (1/4")
Mennyiség:
1
x
1
x
Leírás:
0,6 x 4,5 mm
C, 6,3 (1/4")
Mennyiség:
1
x
1
x
Leírás:
0,8 x 5,5 mm; Hosszúság: 25 mm
C, 6,3 (1/4")
Mennyiség:
1
x
1
x
Leírás:
1,0 x 6,0 mm
C, 6,3 (1/4")
Mennyiség:
1
x
1
x
Leírás:
1,2 x 6,5 mm
C, 6,3 (1/4")
Mennyiség:
1
x
1
x
Leírás:
1,2 x 8,0 mm
C, 6,3 (1/4")
Mennyiség:
1
x
6
x
Leírás:
PZ1
Rövid bit POZIDRIV csavarokhoz
Mennyiség:
6
x
12
x
Leírás:
PZ2
Rövid bit POZIDRIV csavarokhoz
Mennyiség:
12
x
6
x
Leírás:
PZ3
Rövid bit POZIDRIV csavarokhoz
Mennyiség:
6
x
1
x
Leírás:
TX10; Hosszúság: 25 mm
Rövid bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség:
1
x
1
x
Leírás:
15
Rövid bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség:
1
x
1
x
Leírás:
TX20; Hosszúság: 25 mm
Rövid bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség:
1
x
1
x
Leírás:
TX25; Hosszúság: 25 mm
Rövid bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség:
1
x
1
x
Leírás:
TX30; Hosszúság: 25 mm
Rövid bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség:
1
x
1
x
Leírás:
TX40; Hosszúság: 25 mm
Rövid bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség:
1
x
Csomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.