1/4"-os dugókulcsbetét hatlapú, mágneses
Hatlapú dugókulcs, E 6.3 (1/4") mágnessel
DUGÓKULCS-MÁGNESES-1/4-L51MM-KL8
Cikksz.
0614176715
EAN 4011231509756
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
- 1/4"-os gépi befogós, E 6,3
- Hossz 51 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Kulcsnyílás | 8 mm |
Belső négyszög hajtás | E 6,3 (1/4") |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Kihajtás módja | Külső hatlaphoz |
Hosszúság (L) | 51 mm |
Dugókulcsmélység a mágnesig (l) | 3,5 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D) | 12,7 mm |