Dekopír fűrészlap, fához, kétcsillagos
Dekopír fűrészlap, 2S, fához
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-FA-5DB-75/4-TH1,25MM
Cikksz.
060811591
EAN 4038898410492
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
Kiváló minőségű dekopír fűrészlap a magasabb elvárásokhoz. Pl. fa- és lemezanyagok vágásához
- T-szárú tartóval rendelkező dekopír fűrészekhez
Megjegyzés
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Munkahossz | 75 mm |
Min./max. anyagvastagság | 5-50 mm |
Min./max. fogosztás | 4-5,2 mm |
Kifejezetten alkalmas | Keményfa, puhafa |
Alkatrészek száma | 5 darab |
Szúrófűrészlap csatlakozó típus | T-szár |
Hosszúság (L) | 100 mm |
Kivitel | Élesített és terpesztett |