Kábelbilincs DIN 72571 szerint
Kábelrögzítő
KÁBELRÖGZÍTŐ-DIN72571-(A3K)-22MM
Cikksz.
059222
EAN 4011231496216
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
Kábelek és vezetékek elvezetéséhez
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Kivitel | Könnyű kivitel |
Befogási tartomány (Ø) | 22 mm |
Szélesség (b) | 12 mm |
Anyagvastagság (s) | 1,5 mm |
Furatátmérő (d) | 7 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |