Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kábelbilincs DIN 72571 szerint

Kábelrögzítő
KÁBELRÖGZÍTŐ-DIN72571-(A3K)-10MM

Cikksz. 059210
EAN 4011231495981

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kábelbilincs DIN 72571 szerint

Cikksz. 059210

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kábelek és vezetékek elvezetéséhez
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kivitel

Könnyű kivitel

Befogási tartomány (Ø)

10 mm

Szélesség (b)

10 mm

Anyagvastagság (s)

1 mm

Furatátmérő (d)

4,8 mm