Gumi radír
Fóliaradír DBS 3500 típushoz
FÓLIARADIR
Cikksz.
058591
EAN 4024835703529
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
Fémes és festett felületen lévő fóliák, matricák és ragasztóanyag maradványok gyors és könnyű eltávolításához.
Gyors anyageltávolítás
- A hagyományos fóliaradírhoz képest kétszer akkora érintkezési felület (w = 30 mm)
- Nagy fordulatszám lehetséges
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Fémes és festett felületen lévő fóliák, matricák és ragasztóanyag maradványok eltávolítása.
Külső átmérő | 100 mm |
Adapterrel használható | 23 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!