Kis csiszolóanyagok, mini fíbertárcsa
Kis csiszolóanyagok, mini fíbertárcsa
VULKÁNFÍBERTÁRCSA-MINI-CK-K36-D50MM
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Strapabíró poliészter szövet
Nagy szakítószilárdság
Speciális gyártási módszer: Nyomás és hőhatás alatt további filcanyag réteget tesznek (laminálnak) a tárcsa hátoldalára
- A csiszolótárcsák nagyobb szilárdsága és stabilitása
- Hosszabb élettartam és jobb csiszolási teljesítmény, mint a piacon elérhető tipikus mini fíbertárcsák esetében
Pneumatikus turbócsiszolókhoz (hajlított), rugalmas tengelyekhez.
Az ∅ 75 mm tárcsák használhatók 115 mm-es pneumatikus vagy elektromos sarokcsiszolókon egy M14-es tartóval.
Adatlapok(X)
Hegesztési varratok megmunkálásához, felületcsiszoláshoz, lakk és festék eltávolításához, szerszámok élezéséhez, simításhoz, sorjázáshoz, él megmunkáláshoz és simító megmunkáláshoz, rozsda eltávolításához, különösen nehezen hozzáférhető helyeken.
Megmunkálható anyagok:
Különösen rozsdamentes acélhoz, króm- és nikkelötvözetekhez. Ötvözött és ötvözetlen acél, szerkezeti acél, szerszámacél, színesfém, fémöntvény, kemény műanyag és fa.
Átmérő (Ø) | 50 mm |
Kivitel | Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel |
Szemcseméret | 36 |
Csiszolóanyag anyaga | Cirkóniumkorund |
Max. fordulatszám | 30000 Ford/perc |
Ajánlott fordulatszám | 20000 Ford/perc |
Megmunkálandó anyag | Nemesacél |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!