Longlife bord. lamellás csiszolótárcsa
Bord. l. tár., Longlife ac./nemesa., leker. varrat
LAMELLÁS-CST-LL-ST/A2-KK-MÜA-E-K40-D125
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kényelmes és biztonságos munkavégzés
A nagyfokú átfedés lehetővé teszi, hogy a tárcsa tökéletesen illeszkedjen a munkadarabhoz. Alacsony zajkibocsátás, alacsony rezgés és kis sérülésveszély.
Rendkívül hosszú élettartam, nagyon nagy anyagleválasztás, ugyanakkor kismértékű anyagmelegedés, valamint a lehető legfinomabb felületi érdesség
A speciális bevonattal ellátott aktív kerámia csiszolószemcse akár négyszer hosszabb élettartammal rendelkezik.
Nagyon rugalmas csiszolólamellák, egyszerűen és gyorsan és felszerelhető tárcsa
Kisebb méretű tányér M14 közvetlen szereléssel, akadályozó támasztótányér.
Adatlapok(X)
Használható élek és felületek csiszolására, felület megmunkálásra és simításra, sorjátlanítására és hegesztési varratok megmunkálására. Ideális acél, acélöntvény, ötvözött és nemesített acél, szerszámacél és nemesacél megmunkálásához.
Átmérő (Ø) | 125 mm |
Szerszámbefogó típusa | M14 |
Szemcseméret | 40 |
Kivitel | Egyenes |
Tartótányér anyaga | Műanyag |
Max. fordulatszám | 12250 Ford/perc |
Ajánlott min./max. fordulatszám | 7500-10000 Ford/perc |
Ajánlott max. fordulatszám | 10000 Ford/perc |
Csiszolóanyag anyaga | Kerámiaszemcse |