Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lamellás csiszolótárcsa, Mini-Disc, cirkónium korund Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel

Mini lamellás csiszolótárcsa cirkon korund
CSSZLT-LMLLS-MINI-CK-MŰA-E-G40-D50

Cikksz. 0578605040
EAN 4052703992676

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lamellás csiszolótárcsa, Mini-Disc, cirkónium korund Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel

Cikksz. 0578605040
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
Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel

Rugalmas mini lamellás csiszolótárcsa gyorsváltó rögzítéssel pneumatikus axiális csiszolókhoz (hajlított), rugalmas tengelyekhez.



76 mm ∅tárcsák használhatók 115 mm-es pneumatikus vagy elektromos csiszolókon egy M14-es tartóval.



Tartós műanyag tányér gyorsváltó rögzítéssel



Robusztus és rugalmas pamut nagy szakítási ellenállással



Összehasonlító élettartam: Hagyományos fíbertárcsa: Mini-disc = 20: 1



A Flexi-Disc további előnyei az egyéb fíbertárcsákkal szemben:


  • Akár 20x (15x) hosszabb élettartam a Mini Disc (Flexi Disc) esetében, különösen élek csiszolása esetén

  • A lamellás csiszolótárcsák összes egyéb előnye a fíbertárcsákkal szemben

  • Nincs eltömődés vagy kenődés

  • Sokoldalú, alkalmazások széles skálája

  • Sokkal finomabb felületek ugyanolyan szemcsézettel

  • Nagyobb szakadásállóság sarkok és élek csiszolásánál

  • Nagyobb eltávolítási sebesség

  • Rövidebb megmunkálási idő

  • Jelentős idő- és költségmegtakarítás a felhasználó számára
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alternatíva a gyorsváltó rendszerű fíbertárcsákkal, kis durva csiszolótárcsákkal, csiszolószárakkal, legyezős csiszolókkal, csiszolóhüvelyekkel, csiszolósapkákkal stb. szemben


Hegesztési varratok megmunkálásához, felületcsiszoláshoz, lakk és festék eltávolításához, szerszámok élezéséhez, simításhoz, sorjázáshoz, él megmunkáláshoz és simító megmunkáláshoz, rozsda eltávolításához, különösen nehezen hozzáférhető helyeken.


Megmunkálható anyagok: Különösen rozsdamentes acélhoz, króm- és nikkelötvözetekhez. Ötvözött és ötvözetlen acél, szerkezeti acél, szerszámacél, színesfém, fémöntvény, kemény műanyag és fa.

Átmérő (Ø)

50 mm

Szerszámbefogó típusa

3M Roloc rendszer

Szemcseméret

40

Kivitel

Egyenes

Tartótányér anyaga

Műanyag

Max. fordulatszám

30000 Ford/perc

Csiszolóanyag anyaga

Cirkóniumkorund

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Befogó adapter Mini csiszolókhoz

ADAPTER 6MM (50MM-ES TÁRCSÁKHOZ)

x 1 db
Befogó adapter Mini csiszolókhoz

ADAPTER 6MM (76MM-ES TÁRCSÁKHOZ)

x 1 db
Befogó adapter Mini csiszolókhoz

M14-ES MENET 76MM-ES TÁRCSÁHOZ