Érvéghüvely
Érvéghüvely műanyag hüvellyel
ÉRVÉGHÜVELY-CU-(J2N)-FEHÉR-0,75X6,0
Cikksz.
0557000751
EAN 4011231458566
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
Műanyag hüvellyel
- Befolyótölcsér, max. 105°C-ig hőálló
- Hüvely: E-Cu, horganyzott
- Halogénmentes
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Huzalkeresztmetszet | 0.75 mm² |
Szín | Fehér |
Hosszúság (l1) | 12 mm |
Perselyhossz (l2) | 6 mm |
Persely belső átmérője (d1) | 1,2 mm |
Persely falvastagság (s1) | 0,15 mm |
Betöltőtölcsér belső átmérő (d2) | 2,8 mm |
Betolási tölcsér magasság | 6 mm |
Betöltőtölcsér falvastagság (s2) | 0,25 mm |
Max. hőállóság | 105 °C |
Anyag | Réz |
Bevonat | Ónozott |
Halogénmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!