ELMO® sorkapocs, csavarmentes, Compact Egyeres merev rézvezetékekhez
ELMO kompakt csatlakozó rögzítőbilincs
ELMO-CSATL-SORKAPCS-KOMP-8X(0,5-2,5QMM)
ELMO
Cikksz.
05561118
EAN 4050641918017
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
- Színkódolt fedéllel
- Hornyolt felület a nagyobb felhasználói kényelem és a jobb fogás érdekében
- Feszültségvizsgáló tesztelő portja
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Létrák száma | 8 darab |
Max. huzalkeresztmetszet | 0,5-2,5 mm² |
Névleges áram | 24 A |
Lecsupaszított kábelhossz | 11 mm |
Névleges feszültség | 450 V |
Max. környezeti hőmérséklet | 60 °C |
T azonosító az EN 60998 szerint | T60 |
Gyúlékony | Önkioltó az UL94 V2 szerint |
Ház anyaga | Polikarbonát |
Szín | Átlátszó |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!