Akkumulátortöltő, 12/24 V, 8 A, lítium/ólom, 10–240 Ah
Járműakkumulátor-töltő, 12/24 V 8 A, lítium/ólom
AKKUTÖLTŐ-12/24V-8/4A-10-240AH
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kompakt és strapabíró készülék porálló, fröccsenő víz ellen védett és UV-álló házzal
- A gumírozott alsó rész megelőzi a jármű fényezésének karcolódását és a megcsúszást
- Tartalmaz egy javítási üzemmódot az erősen lemerült, szulfatált vagy csökkentett kapacitású akkumulátorok helyreállításához
- Tápellátás funkció az akkumulátor járműről való leválasztásához, a fontos konfigurációk elvesztése nélkül
- Automatikus akkumulátor-észlelés, valamint 8 választható töltési üzemmód
- Karbantartási töltés téliesítéshez, tároláshoz, kiállításhoz stb.
- Téliesítés: Speciális, 12 és 24 V-os töltési üzemmód hideg kültéri hőmérsékleteken
- Tárolás, kiállítás és járműátadás: Automatikus átkapcsolás csepptöltésre impulzusos karbantartási töltőárammal, ha az akkumulátor fel van töltve (12 és 24 V)
- Akkumulátorcsere: Tápellátás funkció az akkumulátor adatvesztés nélküli cseréjéhez
Adatlapok(X)
- Ideális autókhoz, teherautókhoz, buszokhoz, sürgősségi járművekhez, építőipari gépekhez, mezőgazdasági gépekhez, kishajókhoz, terepjáró járművekhez, lakókocsikhoz, lakóautókhoz, traktorokhoz, fűnyírókhoz, autópumpákhoz, olajcserélő rendszerekhez stb.
- Mindennapi műhelyhasználat és értékesítés utáni ügyfélszolgálat céljára, 12 V-os (15 A) és 24 V-os (7,5 A) akkumulátorokhoz
- Csatlakoztassa a piros töltőcsipeszt (pozitív) az akkumulátor pozitív (+) érintkezőjéhez
- Csatlakoztassa a fekete töltőcsipeszt (negatív) az akkumulátor negatív (-) érintkezőjéhez
- A töltő automatikusan felismeri a 12 V-os vagy 24 V-os akkumulátort
Min./max. bemeneti feszültség | 220-240 V |
Frekvencia | 50 Hz |
Töltőfeszültség max. 12 V | 14.7 V |
Töltőfeszültség max. 24 V | 29.4 V |
Töltőáram 12 V-on | 7.5 A |
Töltőáram 24 V-on | 3.75 A |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor min./max. kapacitás | 10-240 Ah |
Névleges teljesítmény | 105 W |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor jelölés | 12 V-os lítium-ionos akkumulátor (LiFePO4) |
Töltési karakterisztika | IUoU |
IP érintésvédelemi osztály | IP 65 |
Kábelhossz | 1,8 m |
Teljesen szigetelt töltőcsatlakozók | Igen |
Hosszúság (akkumulátortöltő-kábel kábelsarukkal) | 1,8 m |
Kábelkeresztmetszet | 1.30 mm² |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 234 x 104 x 64 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 1080 g |
Szín | Fekete |
Szikra elleni védelem | Igen |
Polaritásvédelem | Igen |
Ellenőrző jel | CE |