Színes kábelkötegelők műanyag nyelvvel
Kábelkötegelő, műanyag nyelvvel, színes
KÁBELKÖTÖZŐ-MŰA-MNYELV-PIROS-3,5X200MM
Cikksz.
0502410
EAN 4046777333978
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
Kiváló minőségű színes kábelkötegelők a kábelek stb. egyszerű azonosításához és gyors rendszerezéséhez beltéren
- Kiváló ipari minőség a hosszú, megbízható élettartam érdekében, beltéri használatra
- A színes kábelkötegelők ideális címkézési módszert jelentenek a különböző kábelek vagy vezetékek egyszerű rendszerezéséhez és azonosításához
- Kiváló minőségű, a nagy szilárdságáról és tartósságáról ismert PA 6.6 (poliamid 6.6) anyagból készült
- Belső fogazású kötegelő a kötegelt kábelek biztos tartásához
- Szilikon- és halogénmentes
- Kézzel felszerelhető, nincs szükség további szerelőszerszámokra
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Villanyszerelés vagy a kötegelt vezetékek színkódolása
Anyag | PA – Poliamid |
Szín | Piros |
Szélesség | 3,5 mm |
Hosszúság | 200 mm |
Min./max. kötegátmérő | 3-55 mm |
Min./max. hőállóság | -15 eddig: 85 °C |
Szilikonmentes | Igen |
Halogénmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!