Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Alátét kerek furattal Főleg faszerkezetek építéséhez, DIN 440, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

DIN 440, acél, horganyzott, R alak
ALÁTÉT-FA-DIN440-R-(A2K)-30,0X98X6

Cikksz. 045930
EAN 4011231388887

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Alátét kerek furattal Főleg faszerkezetek építéséhez, DIN 440, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

Cikksz. 045930

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 25 db
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
Fakötésekhez

Csavarmenethez

M27

Belső átmérő (d1)

30 mm

Külső átmérő (d2)

98 mm

Vastagság (h1)

6 mm

Anyag

Acél

Vickers-keménység, HV

100 HV

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Forma

R

DIN

440

Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR)

Nem

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk