Szgk kerékanya Toyota járműhöz
Személygépkocsi kerékanya
KERÉKANYA-FORD--G10-SW19-M12X1,5X15
Cikksz.
036212015
EAN 4047376765924
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
Megjegyzés
Ügyeljen a jármű gyártója által megadott meghúzási nyomatékokra.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (G) | M12 x 1,5 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Névleges átmérő | 12 mm |
Menetemelkedés | 1,5 mm |
Magasság (H) | 15 mm |
Kulcsnyílás (SW) | 19 mm |
Szilárdsági osztály | 10 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | 1470843 |