Személygépkocsi kerékcsavar Volkswagen járműhöz
Személygépkocsi kerékcsavar
KERÉKCSAVAR-SW17-M14X1,5X25,5
Cikksz.
036201415
EAN 4047376356641
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
Megjegyzés
Ügyeljen a jármű gyártója által megadott meghúzási nyomatékokra.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (G) | M14 x 1,5 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Névleges átmérő | 14 mm |
Menetemelkedés | 1,5 mm |
Menethossz (metrikus menet) (I) | 25,5 mm |
Hosszúság (L) | 47,5 mm |
Kulcsnyílás (SW) | 17 mm |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Cinklamella, fekete |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | 8D0601139D |
2. eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | WHT002437 |