Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Kábelcsupaszoló fogó, AS 61
Kábelcsupaszoló fogó, AS 61 - 1
Kábelcsupaszoló fogó, AS 61 - 2
Kábelcsupaszoló fogó, AS 61 - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kábelcsupaszoló fogó, AS 61

Automatikus beállító-rendszer, nem kell beállítani a vezeték keresztszelvényéhez
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
  • Pisztolymarkolat/-kialakítás a fáradságmentes használat érdekében, különösen asztalon és munkaasztalon végzett munka esetén

  • Állítható hosszirányú ütköző: 5-15 mm

  • Integrált kábelvágó ollóval: Maximum 2,5 mm²

  • A nyél végén rögzítőeszköz

  • Németországban készül
Megjegyzés

Áram alatt lévő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkavégzésre nem alkalmas.