Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Gyűrűs biztosítószeg készlet, rugós sasszeg készlet 145 részes

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Gyűrűs biztosítószeg készlet, rugós sasszeg készlet 145 részes

Horganyzott acél
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
145 darabos készlet


  • 10 db gyűrűs biztosítószeg, átmérő: 4,5 mm

  • 10 db gyűrűs biztosítószeg, átmérő: 6 mm

  • 10 db gyűrűs biztosítószeg, átmérő: 8 mm

  • 10 db gyűrűs biztosítószeg, átmérő: 10 mm

  • 5 db gyűrűs biztosítószeg, átmérő: 11 mm

  • 10 db rugós sasszeg, 2 x 50 mm, egy hurokkal

  • 10 db rugós sasszeg, 2 x 50 mm, kettős hurokkal

  • 10 db rugós sasszeg, 3 x 56 mm

  • 10 db rugós sasszeg, 3 x 62 mm

  • 10 db rugós sasszeg, 4 x 60 mm

  • 10 db rugós sasszeg, 4 x 78 mm

  • 10 db rugós sasszeg, 5 x 85 mm

  • 10 db rugós sasszeg, 5 x 92 mm

  • 10 db rugós sasszeg, 6 x 105 mm

  • 5 db rugós sasszeg, 6 x 120 mm

  • 5 db rugós sasszeg, 8 x 130 mm