Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Spirális betét, W.TEC® INSERT COIL, önzáró
Csökkentett külső átmérővel a jobb beszerelhetőség érdekében. Tartós, nagy teherbírású belső menet előállításához. Egy további önzáró területtel (SG). Nemesacélból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A helytakarékos és kopásálló meneterősítés tökéletes kombinációja
- Alacsony szilárdságú fémekben
- Műanyagban.
Optimális erőeloszlás
A menetes betétek flexibilitása kompenzálja az emelkedési és szöghibákat
A menetes betét stabil felfekvése
Minimális menetsúrlódási nyomaték és minimális torziós feszültség
Nagyobb korrózióval szembeni ellenállás
Minimális hely- és súlyszükséglet
Kevesebb csatlakozási pont szükséges és/vagy csökkentett csavarozási méretek
Minimális költségek
A menet megerősítésével, amely hatékonyan minimalizálja a javítási költségeket
Integrált veszteségvédelem
A szorítónyomatékok a DIN 267 szabvány 15. részében, illetve a DIN EN ISO 2320 szabványban meghatározott értékekhez hasonlók.
Ellenállóképes menet 4 lépésben:
1. lépés:
Fúrjon egy magfuratot, vagy fúrja ki a sérült menetet
2. lépés:
Ellenmenet kialakítása
- Vágással, menetfúró használatával
VAGY
- Vágás nélkül, menetnyomó használatával a még rugalmasabb ellenmenetért
3. lépés:
Helyezze be a menetes betétet
- A huzalos menetbetét mechanikusan és kézzel is beszerelhető a megfelelő behajtó szerszám segítségével.
4. lépés:
Törje le a csapot
- Válasza le a vezetőcsapot finoman az előre meghatározott töréspontra ütve a csapletörővel, majd távolítsa el. Sorozatgyártáshoz automatikus csapletörők is kaphatók.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!