Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Csőrögzítő bilincs 1. rész – Könnyű sorozat
Csőrögzítő bilincs 1. rész – Könnyű sorozat - 1
Csőrögzítő bilincs 1. rész – Könnyű sorozat - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csőrögzítő bilincs 1. rész – Könnyű sorozat

DIN 3015-1, bordázott belső felület, előfeszített, poliamid

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
  • Csövek biztonságos rögzítéséhez

  • A legnépszerűbb méretekhez kapható

  • Környezetvédelem a rezgés- és zajcsillapítási tulajdonságok miatt

  • Kiválóan ellenáll az időjárásnak, még szélsőséges körülmények között is
Megjegyzés

Alkalmazandó csavarméretek



Hatlapfejű csavar, DIN 931/933 és ISO 4014/4017


A DP fedőlappal együtt


STAUFF/DIN méret – csavarméretek (metrikus)


  • 1/0 – M6 x 30

  • 1A/1 – M6 x 30

  • 2/2 – M6 x 35

  • 3/3 – M6 x 40

  • 4/4 – M6 x 45

  • 5/5 – M6 x 60

  • 6/6 – M6 x 70

  • 7/7 – M6 x 100

  • 8/8 – M6 x 125


Imbuszcsavar, ISO 4762

STAUFF/DIN méret – csavarméretek (metrikus)


  • 1/0 – M6 x 20

  • 1A/1 – M6 x 20

  • 2/2 – M6 x 25

  • 3/3 – M6 x 30

  • 4/4 – M6 x 35

  • 5/5 – M6 x 50

  • 6/6 – M6 x 60

  • 7/7 – M6 x 90

  • 8/8 – M6 x 110