Könnyű, előfúrt lemezsín Alumínium (EN-AW-6063 T6)
A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Könnyű, előfúrt lemezsín Alumínium (EN-AW-6063 T6)
Közvetlenül trapézlemezre rögzítéshez
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
- A fémlemez sín 5 mm-re van előfúrva, azaz minden hagyományos peremtávolságra felszerelhető további fúrás nélkül
- Ragasztott EPDM tömítőszalaggal
Megjegyzés
- Nem alkalmas lapostetős szereléshez
- Előzetesen meg kell győződni arról, hogy a fémlemezt megfelelően ráerősítették-e az alátámasztó szerkezetre. A fémlemez maximális teherbíró képességét szintén ellenőrizni kell. A gyártó jóváhagyását meg kell szerezni, különösen abban az esetben, ha szendvicspanel szerkezetű tetőelemekről van szó. Javasoljuk, hogy a rögzítéshez használja a ZEBRA DBS® 4,5 x 25 vékonylemez tömítőalátétes fémcsavarokat.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!