Peremes anya rögzítőfogazással Acél, 8 szilárdsági osztály, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Peremes anya rögzítőfogazással Acél, 8 szilárdsági osztály, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
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
Megjegyzés
A DIN 6923 szabványt visszavonták, és az EN 1661 szabvány váltotta fel. Van néhány hasonlóság (A finommenetet kivették | A kulcsnyílás az M10 menethez 15 mm-ről 16 mm-re változott).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!