Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Közepes szilárdságú felülettömítő anyag
Közepes szilárdságú felülettömítő anyag - 1
Közepes szilárdságú felülettömítő anyag - 2
Közepes szilárdságú felülettömítő anyag - 3

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Közepes szilárdságú felülettömítő anyag

Peremek és felületek tömítéséhez max. 0,5 mm-es nagy hézagméretekig. A szilárd tömítések helyettesítéseként.
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
Magas fokú réskitöltés


Tökéletesen kitölti a felület kiterjedt egyenetlenségeit



100%-os tömítés


Tökéletesen kitölti a hézagokat, így az ennek eredményeképpen létrejött kötés védelmet nyújt a súrlódásból eredő korrózió, valamint a rozsda ellen.



Közepes szilárdság


Kivehető



Enyhe flexibilitás


Kompenzálja a különböző anyagok tágulási eltéréseit



A harmonika flakon megkönnyíti a maradék termék kiürítését



Számos lúggal, gázzal, oldószerrel, olajjal és üzemanyaggal szemben ellenálló



Szilikon- oldószer- és olajmentes

Teljesítés igazolása
  • NSF által regisztrált, S2 osztályú tömítőanyagok - nincs közvetlen érintkezés élelmiszerekkel

  • NSF-által vizsgált, az NSF/ANSI 61 előírásaival összhangban ipari vízben és ivóvízben történő használat szempontjából
Megjegyzés

Az alábbi műanyagokra tartós kitettség esetén hatással lehet: ABS, celluloid, polisztirol, polikarbonát (Macrolon), PMMA (plexi üveg), poliszulfon, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkánfíber és festett felületek.

Alkalmazási terület
  • NSF által regisztrált, S2 osztályú tömítőanyagok - nincs közvetlen érintkezés élelmiszerekkel

  • NSF-által vizsgált, az NSF/ANSI 61 előírásaival összhangban ipari vízben és ivóvízben történő használat szempontjából

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!