Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sarokelem, A típus
A merevítőborda nélküli A típusú sarokösszekötő ideális kiváló minőségű fa–fa kötésekhez faszerkezeteknél. Univerzálisan alkalmas normál kötésekhez, pl. egymást keresztező fűrészáruknál.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A merevítőborda nélküli A típusú sarokösszekötő ideális kiváló minőségű fa–fa kötésekhez faszerkezeteknél. Univerzálisan alkalmas normál kötésekhez, pl. egymást keresztező fűrészáruknál.
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott fémlemez (DX51D + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10327:2004 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Európai műszaki engedély ETA-09/216
Ügyelni kell az összekapcsolt fagerendák keresztirányú terhelésére, és ellenőrizni is kell azt szükség szerint. ASSY plus FT tövigmenetes facsavarokkal keresztirányú megerősítés végezhető.
A csavar/fémdübel átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Elérhető munkadokumentáció:
A terhelés táblázatok és részletes feldolgozási utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók.
Európai műszaki engedély ETA-09/216
Megfelelő kötőelemek:
- Fésűszeg/horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0x40 mm
- ASSY 3.0 Combi vagy ASSY plus VG Combi az ETA 11/0190 szerint: d = 10, 12 mm
- Csavarok és betonhorgonyok a gyártó specifikációi szerint: d = 10, 12 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!