Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
KB tűzvédelmi szövet

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

KB tűzvédelmi szövet

Tűzben felhabosodó kábel bandázs kábeleken, kábelrendszereken és védőcsövekben továbbterjedő tüzek meggátlásához. „Enyhén füstölő” tanúsítvánnyal rendelkezik
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
  • Szürke külső, világosszürke belső

  • Pontosan illeszkedő vagy profil mentén futó szerelés

  • Nincs szükség speciális függesztő eszközökre

  • Rövid szerelési idő

  • Nehezen megközelíthető helyeken is egyszerű szerelés

  • Utólag is könnyen felszerelhető

  • Pormentes alkalmazás

  • Kis négyzetmétertömeg

  • Az MLAR (német tűzvédelmi ajánlás) szerint az ilyen KB SR tűzvédelmi szövettel burkolt kábelek magasabb szinten tűzálló elektromos kábelekként vannak besorolva. (Alacsony gyúlékonyság és alacsony füstképződés.)

  • Használhatók nyirkos helyiségekben és állandó nedvességnek kitett helyeken

  • A tűzvédelmi szövet üvegszálas szövetet tartalmaz és C-s2 d0 osztályú építőanyagnak minősül a DIN EN 13501-1 szerint, kizárólag épületeken belül. Normál gyúlékonyság, a DIN EN 13501-1 szerint E kategória, kültéri alkalmazásokhoz

  • A KB SR tűzvédelmi bandázs világosszürke belseje olyan tűzvédelmi bevonattal rendelkezik, ami tűzben felhabosodik

  • A hordozószövet szürke külseje PU bevonattal rendelkezik, ami a tűzvédelmi jellemzők romlása nélkül nedves tisztításnak is kitehető
Megjegyzés

A KB SR tűzvédelmi szövet 3-as építőanyag-osztályig az alábbi építési felügyelet jóváhagyása nélkül is használható. A menekülési utak mentén a kábelek és kábelrendszerek alkalmazásáról ezen túlmenően esetenként kell döntenie az adott épület-felügyeleti bizottságnak, pl. a tűzvédelmi koncepcióval összhangban.

Műszaki engedély KB SR tűzvédelmi szövethez, Z-56.217-3602