Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
FPM/ECO/AR/ECO benzintömlő üzemanyag-szállító alkalmazásokhoz csekély áteresztéssel
FPM/ECO/AR/ECO benzintömlő üzemanyag-szállító alkalmazásokhoz csekély áteresztéssel - 1
FPM/ECO/AR/ECO benzintömlő üzemanyag-szállító alkalmazásokhoz csekély áteresztéssel - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

FPM/ECO/AR/ECO benzintömlő üzemanyag-szállító alkalmazásokhoz csekély áteresztéssel

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
  • Rendkívül alacsony mértékű üzemanyag-áteresztés

  • Kiváló hőállóság

  • Rendkívül rugalmas

  • Megfelel az EU elhasználódott járművekről szóló irányelvének

  • Anyaga: FPM/ECO/AR/ECO (3E típus) a DIN 73379-1 szerint
Megjegyzés

A gyártásból adódóan a tömlők nem mindig szállíthatók egy darabban. 15 m esetén max. 3 darabban, 10 m esetén pedig max. 2 darabban történik a szállítás



Nem alkalmas:


  • Üzemanyagtartályokhoz való használatra

  • Sebességváltó- és motorolajokhoz


Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártó előírásait be kell tartani a magas hőmérsékletnek kitett nagy teljesítményű motorok üzemi hőmérsékletét tekintve.