Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Kézi szegecsfogó

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kézi szegecsfogó

∅ 2,4 mm, 3 mm és 4 mm-es alumínium, réz, acél és rozsdamentes acél szegecsanyákhoz, valamint ∅ 5 mm-es alumínium szegecsanyákhoz
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
  • Súly: 590 g

  • Teljes hosszúság: 260 mm