Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Trapéz rögzítőelem - C2C Behegesztett anyával
Trapéz rögzítőelem - C2C Behegesztett anyával - 1
Trapéz rögzítőelem - C2C Behegesztett anyával - 2
Trapéz rögzítőelem - C2C Behegesztett anyával - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Trapéz rögzítőelem - C2C Behegesztett anyával
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
  • Rögzítés M8-as menetes szárú átmenő csavarral

  • Lehetséges 4,0 mm-es AIMg 5 szegecsekkel (DIN 1725) vagy betétben edzett acélból készült 4,2 mm-es önfúró csavarokkal is

  • Egyszerű beállítás a különböző trapézlemezekhez a megadott hajlító pontoknak köszönhetően

  • Sendzimir horganyzott – folyamatos tűzihorganyzott acélszalag anyag


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Megjegyzés

VdS által jóváhagyott csövek rögzítésére 50 mm átmérőig. A maximálisan megengedett terhelés a trapézlemez-vastagságtól függ.

VdS tanúsítvány sz. 4021037