Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kábelkötegelő egyfuratos szereléshez Öntött, mozgatható rögzítőfejjel, amely lehetővé teszi a kábelkötegelő 90°-os szögben történő behelyezését
Öntött, mozgatható rögzítőfej, a köteg 90°-os behelyezésére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Speciális kábelkötegelő 90°-os kötegbehelyezéssel
- Egyfuratos szerelés csavarok vagy ragasztóanyagok nélkül
- Nem merül fel költség az egyéb szerelési tartozékok miatt
Biztonságosan kötegelt kábelek
Kábelkötegelő belső fogakkal
Gyors és egyszerű menet
Kábelköteg végeinek felhajlítása
Nincs szükség további szerelőszerszámra
Kézzel rögzíthető
Gépjármű-szerkezetek, villanyszerelés, motor és gépjárműjavító műhelyek, gyári műhelyek
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!