Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Menetvágó, NES 3 35–152 mm-es és 1 3/8"–6"-os külső menetekhez
Menetvágó, NES 3 35–152 mm-es és 1 3/8"–6"-os külső menetekhez - 1
Menetvágó, NES 3 35–152 mm-es és 1 3/8"–6"-os külső menetekhez - 2
Menetvágó, NES 3 35–152 mm-es és 1 3/8"–6"-os külső menetekhez - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Menetvágó, NES 3 35–152 mm-es és 1 3/8"–6"-os külső menetekhez

35–152 mm-es és 1 3/8”–6”-os külső menetekhez
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
  • Könnyen beállítható minden menetátmérőhöz és menetemelkedéshez

  • Nincs szükség kalibráció elvégzésére

  • Bal- és jobbmeneteknél is használható

  • Szabványos metrikus és collos menetekhez, 60°-os kapcsolódási szöggel