Mini racsnis csavarhúzó 12 részes
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Mini racsnis csavarhúzó 12 részes
Bitszalag (10 részes) és PH2 bit
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
- Fogantyú: Kétkomponensű markolat
- Szár: Rövid bittartó szár mágnessel, matt krómozott
- Kihajtás: DIN 3126-D 6.3
- Nagy nyomatékot igénylő alkalmazásokhoz szűk helyeken
- 3 állású állítókerék: Könnyű irányváltás munkavégzés közben, egy kézzel állítható
- 45-fogas, max. nyomaték akár 40 Nm
- Változtatható csatlakozórendszer minden hatlapú bithez (6,35 mm = 1/4 colos)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!