Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Full Absorption törlőkendő
Full Absorption törlőkendő - 1
Full Absorption törlőkendő - 2
Full Absorption törlőkendő - 3
Full Absorption törlőkendő - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Full Absorption törlőkendő

Kiváló abszorpciós és folyadéktartási képesség.
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
Nagyszerű abszorpciós kapacitás


A hagyományos kendőkhöz képest 3-szor gyorsabban szívja fel a nedvességet.


A hagyományos kendőkhöz képest 50%-kal több vizet szív fel.



Puha, ellenálló és tartós


Nem karcolja és nem károsítja a fényezést.


Ellenálló a legtöbb olajjal, zsírral és vegyszerrel szemben.



Mosógépben mosható, legfeljebb 30°C-on


A Full Absorption törlőkendő mindig tiszta és használatra kész, anélkül, hogy szennyezné a járművet.



Sokoldalú felhasználás


Alkalmas bármilyen típusú felületre, autókon, hajókon és otthon történő használatra.



Méretek


660 x 430 x 2 mm

Megjegyzés

A Full Absorption törlőkendő nem tisztításra használatos. Kizárólag különböző felületekről származó víz felszívására használható.