Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Könnyűfém vízmérték
Masszív könnyű fém vízmérték a fémmegmunkáló és az építőipar számra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kiváló leolvashatóság és fokok könnyű meghatározása
Hatsoros szint 1%-os és 2%-os fokokhoz
Fokok közvetlen tesztelése
360°-os forgásszög skálával
Nincs folyadék-elszíneződés, maximális pontosság hőfok ingadozások esetében
Fluoreszkáló szintmérő folyadék, nagymértékben ellenáll az UV-sugárzásnak
Rendkívül erősen tart csöveken, profilokon és acél komponenseken
Mart mérőfelületek V-alakú hornyokkal és ritka földmágnesekkel
A legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásokhoz
Rendkívül erős öntött alumínium profil
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!