Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Biztonsági tesztvezeték korlátozható mérőcsúcsokkal

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Biztonsági tesztvezeték korlátozható mérőcsúcsokkal

Megfelel az IEC/EN 61010-2-031 szabvány követelményeinek
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
Az ábrán látható termékek 4 mm-es biztonsági csatlakozódugóval és érintkezőlamellákkal vannak felszerelve, visszazárható blisztercsomagolásban szállítjuk őket a pormentes tárolásért.


  • Vezetékek: Kétszeresen szigetelt, nagyon rugalmas, extrafinom huzalozású szilikon vezetékek, 1 mm2 keresztmetszet

  • Hossza: 1,2 m

  • Névleges feszültség/áramerősség: 1000 V/CAT III, 20 A

  • 4 mm-es biztonsági mérőcsúcs, rugó érintkezőlamellákkal, használata különböző mérési kategóriákra korlátozható, a szemközti oldalán Ø 4 mm-es derékszögű (90°) biztonsági csatlakozódugóval.

  • Szállítási terjedelem: Egy piros és egy fekete tesztvezeték