Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hatlapú anya, alacsony profil DIN 439, acél, 04/05, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Hatlapú anya, alacsony profil DIN 439, acél, 04/05, horganyzott, kékre passzivált (A2K) - 1
Hatlapú anya, alacsony profil DIN 439, acél, 04/05, horganyzott, kékre passzivált (A2K) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya, alacsony profil DIN 439, acél, 04/05, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Olvassa el a cikk leírását

13 kiszerelésben kapható
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
A DIN 439 B forma szabványt visszavonták, és az ISO 4035 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (a nemesacélok szilárdsági osztályai 50-ről 025-re és 70-ről 035-re változtak) | Kulcsnyílás M10, M12, M14 és M22 értékre változott | Az M1.8 névleges átmérő eltávolítva | Az ISO 4035 csak szabványos menetet tartalmaz.| A finommenet átkerült az ISO 8675 szabványba.