Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Érvéghüvelyfogó-készlet
Érvéghüvelyfogó-készlet - 1
Érvéghüvelyfogó-készlet - 2
Érvéghüvelyfogó-készlet - 3
Érvéghüvelyfogó-készlet - 4
Érvéghüvelyfogó-készlet - 5
Érvéghüvelyfogó-készlet - 6
Érvéghüvelyfogó-készlet - 7
Érvéghüvelyfogó-készlet - 8
Érvéghüvelyfogó-készlet - 9
Érvéghüvelyfogó-készlet - 10
Érvéghüvelyfogó-készlet - 11
Érvéghüvelyfogó-készlet - 12
Érvéghüvelyfogó-készlet - 13

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Érvéghüvelyfogó-készlet

5 cserélhető pofakészlettel
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
Érvéghüvelyfogó-készlet automata racsnival, állítható retesszel és nyomáspont-kioldással



5 cserélhető sajtolóbetétet tartalmaz az alábbiakhoz:



„A” befogópofa


  • Szigetelt és nem szigetelt kábelsarukhoz, 0,5–6,0 mm² (piros, kék, sárga)

  • DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²


„B” befogópofa


  • Zárt, nem szigetelt kábelsarukhoz, 1,5–10,0 mm²

  • DIN 1,5 / 2,5 / 6 / 10 mm²


„C” befogópofa


  • Nyitott, nem szigetelt kábelsarukhoz, 0,5–6,0 mm², legfeljebb 6,3 mm-es szélesség

  • DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²


„D” befogópofa


  • Kis méretű, szigetelt érvéghüvelyek peremmel vagy anélkül, 0,5–4 mm²

  • DIN 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²


„F” befogópofa


  • Nagy méretű, szigetelt érvéghüvelyek, 6–16 mm²

  • DIN 6 / 10 / 16 mm²