Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Perforált lemez

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Perforált lemez

Fa-fa kötésekhez, amelyek húzó- és nyomóerőnek vannak kitéve, pl. faváz csatlakozások, merevítések, merevítőrúd csatlakozások

Olvassa el a cikk leírását

12 kiszerelésben kapható
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
  • Húzószilárdság, Rm ≥ 295 N/mm²

  • Szakadási nyúlás, A80 ≥ 22%

  • Mindkét oldalon tűzihorganyzott, 2 mm vastag fémlemez (DX51D + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10346:2009 szabvány szerint

  • Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Megjegyzés

Kötésenként 2 perforált fémlemezt és azonos szélességű fűrészárut kell használni.



Egyoldalas kötéseknél tűrést kell alkalmazni az excentricitás miatt.



Az EC5 szerint ügyelni kell a szögek szélei közti hézagokra.



A szegeket a központosan ható erő tengelyéhez képest szimmetrikusan kell elhelyezni.



Elérhető munkadokumentáció:


A terhelés táblázatok és részletes feldolgozási utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók.

CE jelölés az EN 14545:2009-02 szabvány szerint