Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Spirális betét, W.TEC® INSERT COIL, szabadonfutó, finommenet
Spirális betét, W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL, szabadonfutó, finommenet - 1
Spirális betét, W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL, szabadonfutó, finommenet - 2
Spirális betét, W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL, szabadonfutó, finommenet - 3
Spirális betét, W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL, szabadonfutó, finommenet - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Spirális betét, W.TEC® INSERT COIL, szabadonfutó, finommenet

Csökkentett külső átmérővel a jobb beszerelhetőség érdekében. Tartós, nagy teherbírású belső menet előállításához. Szabadonfutó (FR), idomszeres menet. Nemesacélból.
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
A helytakarékos és kopásálló meneterősítés tökéletes kombinációja


  • Alacsony szilárdságú fémekben

  • Műanyagban.


Optimális erőeloszlás


A menetes betétek flexibilitása kompenzálja az emelkedési és szöghibákat



A menetes betét stabil felfekvése



Minimális menetsúrlódási nyomaték és minimális torziós feszültség



Nagyobb korrózióval szembeni ellenállás



Minimális hely- és súlyszükséglet


Kevesebb csatlakozási pont szükséges és/vagy csökkentett csavarozási méretek



Minimális költségek


A menet megerősítésével, amely hatékonyan minimalizálja a javítási költségeket

Az ISO-menet tűrése a 6H-nak megfelelő a beszerelést követően.