A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gipszkarton dübel, W-GS K típus megerősített központosító csúccsal
Gipszkarton panelbe való költséghatékony és gyors beszereléshez, előfúrás és további beütőszerszám nélkül, hatszög csatlakozással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gipszkarton panelbe való költséghatékony és gyors beszereléshez, előfúrás és további beütőszerszám nélkül, hatszög csatlakozással
- Kiváló minőségű műanyag
- Rögzítés mechanikus fogazással
- Gyors beszerelés, nem szükséges beütőszerszám vagy előfúrás, elég egy akkus csavarhúzó és egy megfelelő bit az adott csavarhoz
- A behajtás lehetővé teszi a dübel elhelyezését PZ-, AW- vagy TX-bittel, ahol az erőátvitelt a hatlapú fej biztosítja
- Az elcsavarodás elleni biztosíték a csavar becsavarásával kiold. A csavar kihajtásánál a gipszkartondübel nem fordul el az ellenkező irányba, hanem az alapfelületben marad
- Minimális helyszükséglet a lemez mögött (csak 15 mm)
- Az alkatrész fa- vagy forgácslapcsavarokkal rögzíthető
- A gipszkarton dübel és a csavar ugyanazzal a bittel beilleszthető
- A központosító csúcs lehetővé teszi a könnyű pozicionálást és fúrást a lemezbe
- A szereléshez javasoljuk az ASSY®-D csavart
- Alkatrész rögzítésére használja az ASSY®-D ∅4,5 mm átmérőjű dübelcsavart vagy a fa-/forgácslapcsavart fúróhegy, ellenmenet vagy gyűrűs menet nélkül
- Nedves helyeken használja nemesacél csavarral kombinálva
- Az üvegszál erősítésű műanyagból készült K típus alkalmas szabványos gipszkarton panelekhez
- Könnyű elemek gipszkartonhoz történő rögzítéséhez, ideális az ASSY®-D 4,5 mm átmérőjű csavarokkal kombinálva
- Használható bármely 1/4"-os behajtó bittel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!